Jacheta Suffolk Chefs L/S White M R

Cod articol: C833WHRM
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C833WHRM
EAN / GTIN 5036108106561
Număr producător C833WHRM

Descriere

Descriere:

Conceput pentru profesioniștii ocupați, jacheta Suffolk este perfectă pentru mediul modern de lucru in bucătărie. Oferind ușurință de mișcare și o închidere practica la îndemână, acest stil te va menține să arăți bine și să te simți proaspăt toată ziua.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Inel stud față pentru deschidere ușoară
  • Manseta cu buzunar
  • Guler mandarin
  • Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături