Descriere:
Această tunică pentru bărbați este confecționată din materialul nostru elastic Kingsmill. Are un design nou, cu închidere ascunsă în față, spate action și spațiu pe piept pentru logo-urile companiei.
Caracteristică:
- Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru foarfece
- Intarit la spate
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;