Combinezon Kneepad Black M R

Cod articol: C815BKRM
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
Cod articol C815BKRM
EAN / GTIN 5036108350742
Număr producător C815BKRM

Descriere

Descriere:

Combinezon cu fermoar ascuns în față care oferă cel mai înalt nivel de confort și protecție. Caracteristicile câștigătoare includ buzunare pentru genunchiere, spate Action și mai multe buzunare sigure.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Intarit la spate
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături