Descriere:
Acesta salopeta de bumbac oferă confort practic și ușor. Banda reflectorizantă asigură vizibilitate crescuta si garanteaza siguranța la locul de muncă.
Caracteristică:
- Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 8 buzunare
- Ușor și confortabil
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare cu fermoar
- Intarit la spate
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Buzunar posterior cu clapeta
- Buzunar suport rigla
- Disponibil în mărimi până la 6XL
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
Standard:
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;