Salopeta Iona din bumbac Navy S R

Cod articol: C814NARS
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
Mărime unisex S

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C814NARS
EAN / GTIN 5036108257515
Număr producător C814NARS

Descriere

Descriere:

Acesta salopeta de bumbac oferă confort practic și ușor. Banda reflectorizantă asigură vizibilitate crescuta si garanteaza siguranța la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Ușor și confortabil
  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Intarit la spate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături