Salopeta Liverpool Zip Navy XXXL R

Cod articol: C813NARXXXL
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
Mărime unisex 3XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C813NARXXXL
EAN / GTIN 5036108140831
Număr producător C813NARXXXL

Descriere

Descriere:

Materialul pre-strâns, de calitate superioară, contribuie la aspectul profesional al acestui articol de îmbrăcăminte. Diverse buzunare și o buclă pentru ciocan completează stilul universal.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Buzunar suport rigla
  • Intarit la spate
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături