Salopeta Liverpool Zip Black XL R

Cod articol: C813BKRXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C813BKRXL
EAN / GTIN 5036108099177
Număr producător C813BKRXL

Descriere

Descriere:

Materialul pre-strâns, de calitate superioară, contribuie la aspectul profesional al acestui articol de îmbrăcăminte. Diverse buzunare și o buclă pentru ciocan completează stilul universal.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Buzunar suport rigla
  • Intarit la spate
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături