Combinezon Standard Navy 4XL R

Cod articol: C802NAR4XL
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
Cod articol C802NAR4XL
EAN / GTIN 5036108139446
Număr producător C802NAR4XL

Descriere

Descriere:

Produs confortabil, plasat in topurile favoritilor. Caracteristici: buzunar aplicat pe piept, buzunar-suport rigla, doua buzunare laterale, partea dorsala elastica.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • buzunare cu acces lateral
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar pentru telefon
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături