Jacheta cu mânecă lungă Stretch Mesh Air Pro White XL R

Cod articol: C746WHRXL
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
Mărime unisex XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C746WHRXL
EAN / GTIN 5036108389223
Număr producător C746WHRXL

Descriere

Descriere:

Proiectat cu panouri aerisite tip plasă Mesh Air Pro, modelul C746 oferă o soluție ideală atunci când se face cald în bucătărie. Prezintă ornamente evidențiate, închidere frontală ascunsă cu piept dublu și buzunar pentru pix. Această jachetă de bucătar a fost concepută pentru stil și practicitate.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Manseta cu buzunar
  • Panglica pentru șorț asigură plasarea sigură a șorțului dvs
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături