Descriere:
Proiectat cu panouri aerisite tip plasă Mesh Air Pro, modelul C746 oferă o soluție ideală atunci când se face cald în bucătărie. Prezintă ornamente evidențiate, închidere frontală ascunsă cu piept dublu și buzunar pentru pix. Această jachetă de bucătar a fost concepută pentru stil și practicitate.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Manseta cu buzunar
- Panglica pentru șorț asigură plasarea sigură a șorțului dvs
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;