Descriere:
Proiectat cu panouri aerisite tip plasă Mesh Air Pro, modelul C738 oferă o soluție ideală atunci când se face cald în bucătărie. Prezintă ornamente evidențiate, închidere frontală ascunsă cu piept dublu și buzunar pentru pix. Această jachetă de bucătar a fost concepută pentru stil și practicitate.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Manseta cu buzunar
- Panglica pentru șorț asigură plasarea sigură a șorțului dvs
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
Material:
Material ţesătură: Polibumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;