Jacheta Cumbria Chefs S/S Black XS R

Cod articol: C733BKRXS
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
Sex Unisex
Mărime unisex XS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C733BKRXS
EAN / GTIN 5036108177097
Număr producător C733BKRXS

Descriere

Descriere:

Această jachetă modernă și sofisticată va satisface nevoile întregii echipe. Țesătura ușoară și rezistentă vă menține răcoros și vă va asigura că arătați cel mai bine spălare după spălare. Caracteristicile includ un guler mandarin, un nasture în față și un buzunar la îndemână pe mânecă.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Inel stud față pentru deschidere ușoară
  • Manseta cu buzunar
  • Guler mandarin
  • Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături