Descriere:
PrecisionBits C 6,3 și e 6,3 (1/4″), set în cutie de scule stabilă
pentru fante, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® cu bolț de blocare și șuruburi hexagonale
80 PrecisionBits C 6,3 în opt blocuri de biți, 10 PrecisionBits e 6,3 L și suport magnetic PB 451 M Selectarea profilului pentru toate aplicațiile din industrie și meșteșuguri
, Sistem de lungă durată ușor de remontat
vârf precis, dimensionat precis, fixare optimă în șuruburi codat în culori în
funcție de tipul de șurub, partea dreaptă rapid la duritatea și duritatea mâinii
echilibrate optim, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, special, Lustruire sau acoperire cu plasmă pentru protecție împotriva ruginii
trusă de scule practică cu inserții din spumă pentru transportul în siguranță și protecția sculei
îndepărtarea ușoară a biților, împingând și desfășurându-se pe părțile laterale
#Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, consum responsabil de plastic
aranjat în mod clar, spațiu de stocare pentru până la 90 PrecisionBits