PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), setat în BitCase, cu clemă de curea

Cod articol: C6.702 BC
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol C6.702 BC
EAN / GTIN 7610733294190
Număr producător PB C6.702 BC

Descriere

Descriere:

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), set in bitcase, cu clema pentru suruburi cu
fante, Phillips, Pozidriv si Torx®
10 PrecisionBits in bitblock si suport magnetic PB 451 M pentru aplicatii standard in
industrie si artizanat, sistem durabil usor de adaptat hexagonului extern compatibil cu din ISO 1173, potrivit pentru montarea varfului D 6,3 precis, dimensionat cu precizie,

Fixare optimă în șuruburi codat în
funcție de tipul de șurub, burduful drept rapid la mâna
duritate și duritate optim echilibrată, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, dur, special pentru scule, acoperire cu plasmă atractivă pentru protecția împotriva ruginii
care trebuie atașată direct la curea, astfel îndepărtarea ușoară cu o singură mână și în condiții de siguranță
a biților, Împingeți în lateral și pliați din nou
#Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, capac transparent pentru consumul responsabil de plastic
, prezentare rapidă a conținutului și a exhaustivității

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături