Descriere:
PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), set în bitcase, cu clemă
pentru șuruburi Phillips, Torx® și hexagonale
10 PrecisionBits în bitblock și suport magnetic PB 451 M pentru aplicații standard în industrie și
comerț, sistem durabil ușor de adaptat hexagonului extern compatibil cu din ISO 1173, potrivit pentru montarea vârfului D 6,3 precis, precis din punct de
vedere dimensional,
Fixare optimă în șuruburi codat în
funcție de tipul de șurub, burduful drept rapid la mâna
duritate și duritate optim echilibrată, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, dur, special pentru scule, acoperire cu plasmă atractivă pentru protecția împotriva ruginii
care trebuie atașată direct la curea, astfel îndepărtarea ușoară cu o singură mână și în condiții de siguranță
a biților, Împingeți în lateral și pliați din nou
#Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, capac transparent pentru consumul responsabil de plastic
, prezentare rapidă a conținutului și a exhaustivității