PrecisionBits C6 pentru șuruburi Torx®.

Cod articol: C6.400B/27
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C6.400B/27
EAN / GTIN 7610733206988
Număr producător PB C6.400B/27
L-Număr L60060 1438

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formă C 6,3 (1/4″)
  • pentru șuruburi Torx® cu știft de blocare
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • exagon extern compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru recipientul D 6,3
  • precis, vârf precis, potrivire optimă în șuruburi
  • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, dur, special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
.

Caracteristică:

  • Gaura Torx® Dimensiunea șurubului: 27
  • Lungime totală: 25 mm
  • Profil: pentru șuruburi Torx® cu știft de blocare

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.