PrecisionBits, formă C 6.3 (1/4″), pentru șuruburi Phillips

Cod articol: C6.400B/20 CN2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol C6.400B/20 CN2
    EAN / GTIN 7610733284511
    Număr producător PB C6.400B/20 CN2

    Descriere

    Descriere:

    • PrecisionBit, formular C 6,3 (1/4″), set de 2 în ambalaje cu autoservire
    • Pentru șuruburile Torx® cu știft de blocare
    • Scule de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și meșteșuguri, utilizare manuală și mașină
    • Hexagon extern compatibil conform din ISO 1173, potrivit pentru montarea D 6,3
    • Vârf precis, precis, potrivire optimă în șuruburi
    • Codificat prin culoare în funcție de tipul șurubului, bitul potrivit rapid la îndemână
    • Duritatea și duritatea sunt echilibrate în mod optim, durată de viață excepțional de lungă
    • Oțel dur, special pentru scule, strat atractiv cu plasmă pentru protecție împotriva ruginii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături