PrecisionBits C6 pentru șuruburi Torx®.

Cod articol: C6.400B/10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol C6.400B/10
    EAN / GTIN 7610733033591
    Număr producător PB C6.400B/10
    L-Număr L60060 1436

    Descriere

    Descriere:

    • PrecisionBit, formă C 6,3 (1/4″)
    • pentru șuruburi Torx® cu știft de blocare
    • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
    • exagon extern compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru recipientul D 6,3
    • precis, vârf precis, potrivire optimă în șuruburi
    • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
    • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
    • oțel dur, dur, special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
    .

    Caracteristică:

    • Gaura Torx® Dimensiunea șurubului: 10
    • Lungime totală: 25 mm
    • Profil: pentru șuruburi Torx® cu știft de blocare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături