PrecisionBits, formă C 6.3 (1/4″), pentru șuruburi Phillips

Cod articol: C6.400B/10 CN2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol C6.400B/10 CN2
EAN / GTIN 7610733284498
Număr producător PB C6.400B/10 CN2

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formular C 6,3 (1/4″), set de 2 în ambalaje cu autoservire
  • Pentru șuruburile Torx® cu știft de blocare
  • Scule de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și meșteșuguri, utilizare manuală și mașină
  • Hexagon extern compatibil conform din ISO 1173, potrivit pentru montarea D 6,3
  • Vârf precis, precis, potrivire optimă în șuruburi
  • Codificat prin culoare în funcție de tipul șurubului, bitul potrivit rapid la îndemână
  • Duritatea și duritatea sunt echilibrate în mod optim, durată de viață excepțional de lungă
  • Oțel dur, special pentru scule, strat atractiv cu plasmă pentru protecție împotriva ruginii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături