Piesă de precizie C6 pentru mufă hexagonală, inch

Cod articol: C6.213Z-5/64
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C6.213Z-5/64
EAN / GTIN 7610733206315
Număr producător PB C6.213Z-5/64
L-Număr L60060 1158

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formă C 6,3 (1/4″)
  • pentru șuruburi cu hexagon (inch)
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • exagon exterior compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru recipientul D 6,3
  • punct precis, cu precizie dimensională, potrivire optimă în șuruburi
  • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, dur, special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 5/64″
  • Lungime totală: 25 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior inch

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături