PrecisionBits C6 pentru șuruburi Allen

Cod articol: C6.210B/4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C6.210B/4
EAN / GTIN 7610733090785
Număr producător PB C6.210B/4
L-Număr L60060 1174

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formă C 6,3 (1/4″)
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • cu gaură la vârf, pentru șuruburi cu și fără știft de blocare
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • exagon exterior compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru receptacul D 6, 3
  • punct precis, dimensional precis, potrivire optimă în șuruburi
  • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, bitul potrivit rapid la îndemână
  • duritate optim echilibrată, precum și duritate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, oțel special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
  • .

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior cu gaură: 4
  • Lungime totală: 25 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior cu știft de blocare mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături