PrecisionBits C6 pentru șuruburi Robertson

Cod articol: C6.185/2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C6.185/2
EAN / GTIN 7610733019489
Număr producător PB C6.185/2
L-Număr L60060 1403

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • pentru șuruburi cu filet pătrat (Robertson)
  • instrument de zi cu zi pentru toate aplicațiile cu șuruburi în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • exagonal extern compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru soclu D 6,3
  • precis, vârf precis, potrivire optimă în șuruburi
  • cod de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, special pentru scule, cu acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginei
.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 25 mm
  • Lățimea lamei: 2.9 mm
  • Profil: pentru șuruburi Robertson

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături