Descriere:
Protecție versatilă și confortabilă împotriva tuturor condițiilor meteorologice. Căptușeala de blană detașabilă și gulerul detașabil, în combinație cu mânecile cu fermoar, dovedesc că este un articol de îmbrăcăminte extrem de adaptabil. Numeroase buzunare exterioare și interioare cu fermoar oferă o securitate personală excelentă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Maneci si tiv tricotate
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buzunar pentru telefon
- Gluga detasabila
- 8 buzunare
- Design Comunitar Inregistrat
- Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări