Descriere:
Cand temperaturile sunt in crestere ramaneti vizibil si racoros cu acest articol de imbracaminte revolutionar. Plasa din partea de sus permite respirabilitate maxima si flux de aer, asigurand confort.
Caracteristică:
- Parte superioara din plasa racoroasa
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 7 buzunare pentru depozitare
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Buzunar pentru telefon și pix
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Țesătură de contrast: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări