Descriere:
Produs respirabil, potrivit pentru lucrul in conditiile de temperaturi ridicate.
Caracteristică:
- Parte superioara din plasa racoroasa
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Țesătură de contrast: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări