Vesta Half Mesh Hi-Vis Orange L/XL R

Cod articol: C494ORRL/XL
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
Cod articol C494ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108185627
Număr producător C494ORRL/XL

Descriere

Descriere:

Produs respirabil, potrivit pentru lucrul in conditiile de temperaturi ridicate.

Caracteristică:

  • Parte superioara din plasa racoroasa
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Țesătură de contrast: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături