Descriere:
Această opțiune bicoloră din gama noastră de veste pentru execuție are mai multe buzunare practice, un suport dublu pentru legitimație, un inel de siguranță și o buclă pentru radio. Este disponibil într-o gamă de combinații de culori contrastante, pentru a se adapta la cererea tot mai mare de la locul de muncă.
Caracteristică:
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 7 buzunare pentru depozitare
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Buzunar pentru telefon și pix
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări