Vesta Warsaw Hi-Vis Contrast Executive Vest Yellow/Navy L R

Cod articol: C476YNRL
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
Cod articol C476YNRL
EAN / GTIN 5036108144631
Număr producător C476YNRL

Descriere

Descriere:

Această opțiune bicoloră din gama noastră de veste pentru execuție are mai multe buzunare practice, un suport dublu pentru legitimație, un inel de siguranță și o buclă pentru radio. Este disponibil într-o gamă de combinații de culori contrastante, pentru a se adapta la cererea tot mai mare de la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături