Descriere:
Veste reflectorizanta in stil clasic cu portact cu orientare duala pe partea dreapta
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări