Vesta Hi-Vis Two Band. Orange XX/3X R

Cod articol: C474ORRXX/3X
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
Cod articol C474ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108144693
Număr producător C474ORRXX/3X

Descriere

Descriere:

Oferă toate caracteristicile modelului C470 cu o banda Hi-Vis pe piept și o dungă pe talie.

Caracteristică:

  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături