Jachetă Hi-Vis Band and Brace L/S Yellow L/XL R

Cod articol: C473YERL/XL
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
Cod articol C473YERL/XL
EAN / GTIN 5036108141579
Număr producător C473YERL/XL

Descriere

Descriere:

Această vestă ușoară cu mâneci lungi îi va ține pe purtători în siguranță și în vedere. Acest articol de îmbrăcăminte versatil oferă o acoperire maximă cu o greutate minimă.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături