Descriere:
Cel mai bine vandut produs C470 cu configurare clasica a benzii reflectorizante va asigura ca sunteti vazut. Disponibil în toate cele trei culori conforme EN ISO 20471
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Disponibil in marimile XS si 7XL
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
- AS/NZS 1906.4
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări