Vesta Hi-Vis Two Band & Brace Orange 6X/7X R

Cod articol: C470ORR6X/7X
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
Cod articol C470ORR6X/7X
EAN / GTIN 5036108256273
Număr producător C470ORR6X/7X

Descriere

Descriere:

Cel mai bine vandut produs C470 cu configurare clasica a benzii reflectorizante va asigura ca sunteti vazut. Disponibil în toate cele trei culori conforme EN ISO 20471

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil in marimile XS si 7XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N
  • AS/NZS 1906.4

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături