Jacheta Contrast Bomber Hi-Vis Orange XXL R

Cod articol: C468ORRXXL
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
Cod articol C468ORRXXL
EAN / GTIN 5036108249367
Număr producător C468ORRXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă bomber clasică în are mâneci detașabile cu fermoar și o glugă ascunsă care se poate împacheta pentru o versatilitate maximă. Manșetele și talia elastice asigură o potrivire perfectă pentru un confort maxim. O căptușeală groasa, împreună cu cusături impermeabile cu bandă adezivă, asigură că purtătorul este ținut cald și uscat.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Mansete elastice
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Jacheta poate fi purtata in doua moduri
  • Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
  • Disponibil in marimile XS-3XL
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături