Jacheta 3 in 1 Hi-Vis Bomber Orange M R

Cod articol: C467ORRM
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
Cod articol C467ORRM
EAN / GTIN 5036108249077
Număr producător C467ORRM

Descriere

Descriere:

Această jachetă 3 în 1 versatilă și practică oferă o vizibilitate sporită a purtătorului și protecție împotriva intemperiilor. Această jachetă este foarte adaptabilă și poate fi purtată în trei combinații unice, ceea ce se adaugă la versatilitatea sa generală. Jacheta găzduiește o gamă largă de caracteristici, inclusiv: buzunare multiple pentru depozitare amplă, manșetă și tiv cu nervuri pentru o potrivire sigură și confortabilă, glugă și guler de blană detașabile.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • 8 buzunare
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Gluga detasabila
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar pentru telefon
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Jacheta poate fi purtata in trei moduri
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături