Descriere:
Protecție versatilă și confortabilă împotriva tuturor condițiilor meteorologice. Căptușeala și gulerul detașabil din blană, în combinație cu mânecile cu fermoar, dovedesc că este o piesă vestimentara adaptabila. Numeroase buzunare exterioare și interioare cu fermoar oferă o securitate personală excelentă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Maneci si tiv tricotate
- Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Guler de blana detasabil
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Buzunar pentru telefon
- Gluga detasabila
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- 8 buzunare
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări