Descriere:
Un stil adaptabil, funcțional care oferă un raport calitate-preț excelent. Această jachetă conține două buzunare laterale spațioase, un buzunar intern la piept cu închidere cu cârlig și buclă, glugă reglabilă ascunsă și mâneci detașabile cu fermoar. Are o căptușeală călduroasă din fleece de mare greutate și panouri contrastante de culoare închisă pentru protecție împotriva murdăriei. Această jachetă este practică, robustă și fiabilă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
- Jacheta poate fi purtata in doua moduri
- 3 buzunare mari depozitare
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Fibra 150D Oxford, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Fibra 150D Oxford, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: Fleece Poliester 100%
Compoziția căptușelii: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 300
Greutate căptușeală oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări