Jachetă bomber Hi-Vis 2 în 1, Contrast Essential Lite Bomber Orange/Navy L R

Cod articol: C464ONRL
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
Cod articol C464ONRL
EAN / GTIN 5036108317837
Număr producător C464ONRL

Descriere

Descriere:

Un stil adaptabil, funcțional care oferă un raport calitate-preț excelent. Această jachetă conține două buzunare laterale spațioase, un buzunar intern la piept cu închidere cu cârlig și buclă, glugă reglabilă ascunsă și mâneci detașabile cu fermoar. Are o căptușeală călduroasă din fleece de mare greutate și panouri contrastante de culoare închisă pentru protecție împotriva murdăriei. Această jachetă este practică, robustă și fiabilă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
  • Jacheta poate fi purtata in doua moduri
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Fibra 150D Oxford, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Fibra 150D Oxford, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: Fleece Poliester 100%
Compoziția căptușelii: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 300
Greutate căptușeală oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături