Tricou in 2 tonuri Orange/Navy S R

Cod articol: C395ONRS
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
Cod articol C395ONRS
EAN / GTIN 5036108319855
Număr producător C395ONRS

Descriere

Descriere:

Tricoul cu două tonalități combină țesătura de bumbac Comfort cu ventilație, care permite circulația aerului. Garanția de a pastra utilizatorul racoros si uscat în condiții de lucru la caldura.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Panou de plasă pentru ventilație sub braț cu flux rece
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Guler la baza gatului
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Țesătură de contrast: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături