Descriere:
Tehnologia avansată MeshAir asigură un flux de aer excelent, menținând purtătorul răcoros în orice moment. Țesătura MeshAir este, de asemenea, pe deplin conformă cu EN ISO 20471. Această vestă încorporează caracteristici clasice de execuție, inclusiv mai multe buzunare, suport pentru carte de identitate, buclă pentru radio și un fermoar în față pentru acces ușor.
Caracteristică:
- Tesatura racoroasa din plasa
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 7 buzunare pentru depozitare
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Buzunar pentru telefon și pix
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Disponibil in marimile XS-3XL
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări