Bandă Hi-Vis și vestă cu bretele Yellow XXL R

Cod articol: C375YERXXL
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
Cod articol C375YERXXL
EAN / GTIN 5036108283439
Număr producător C375YERXXL

Descriere

Descriere:

Folosind formația clasică de bandă și banda reflectorizantă cu bretele, această vestă are o față cu fermoar pentru o potrivire sigură și confortabilă. Vizibilitate maximă pe timp de zi și în condiții de lumină slabă.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături