Descriere:
Folosind formația clasică de bandă și banda reflectorizantă cu bretele, această vestă are o față cu fermoar pentru o potrivire sigură și confortabilă. Vizibilitate maximă pe timp de zi și în condiții de lumină slabă.
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Creat pentru adaptare confortabila
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări