Vesta Hi-Vis Two Band. Yellow XX/3X R

Cod articol: C374YERXX/3X
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
Cod articol C374YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108316847
Număr producător C374YERXX/3X

Descriere

Descriere:

Rămâi vizibil și răcoros în vesta noastră cu plasă completă. Țesătura MeshAir asigură o respirabilitate și un flux de aer excelente, asigurând o purtare răcoroasă și confortabilă.

Caracteristică:

  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături