Descriere:
Vestă cu fermoar cu jumătate de mânecă pentru o acoperire suplimentară de înaltă vizibilitate, păstrând în același timp răcoarea purtătorului. Folosește o țesătură ușoară și bandă reflectorizantă HiVisTex. Cu închidere frontală cu fermoar și un buzunar cu fermoar pentru tabletă, în care încap tablete de până la 10,5″ fără husă.
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Buzunar extern pentru tableta pentru depozitare in siguranta
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări