Vestă cu fermoar cu jumătate de mânecă Yellow S R

Cod articol: C372YERS
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
Cod articol C372YERS
EAN / GTIN 5036108351633
Număr producător C372YERS

Descriere

Descriere:

Vestă cu fermoar cu jumătate de mânecă pentru o acoperire suplimentară de înaltă vizibilitate, păstrând în același timp răcoarea purtătorului. Folosește o țesătură ușoară și bandă reflectorizantă HiVisTex. Cu închidere frontală cu fermoar și un buzunar cu fermoar pentru tabletă, în care încap tablete de până la 10,5″ fără husă.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Buzunar extern pentru tableta pentru depozitare in siguranta
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături