Vesta Hi-Vis Two Band & Brace Yellow S/M R

Cod articol: C370YERS/M
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
Cod articol C370YERS/M
EAN / GTIN 5036108179589
Număr producător C370YERS/M

Descriere

Descriere:

Această vestă din plasă folosește țesătura noastră MeshAir, care este în totalitate conformă cu EN ISO 20471 și permite un flux de aer sporit pentru a menține purtătorul răcoros. O alegere perfectă pentru cei care lucrează în medii mai calde.

Caracteristică:

  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături