Descriere:
Această vestă din plasă folosește țesătura noastră MeshAir, care este în totalitate conformă cu EN ISO 20471 și permite un flux de aer sporit pentru a menține purtătorul răcoros. O alegere perfectă pentru cei care lucrează în medii mai calde.
Caracteristică:
- Tesatura racoroasa din plasa
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: MeshAir Hi-Vis: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări