Vesta Hi-Vis Executive cu buzunar pentru tabletă Yellow 4XL R

Cod articol: C357YER4XL
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
Cod articol C357YER4XL
EAN / GTIN 5036108351541
Număr producător C357YER4XL

Descriere

Descriere:

Această versiune a vestei noastre clasice Executive Vest are aceleași caracteristici, inclusiv mai multe buzunare pentru o depozitare amplă, la care se adaugă un buzunar cu fermoar pentru tabletă, în care pot încăpea tablete de până la 10,5″ fără husă.

Caracteristică:

  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar extern pentru tableta pentru depozitare in siguranta
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon
  • Port acte
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături