Descriere:
Salopeta noastră clasică, cu două buzunare frontale la piept și fermoar în față, acum în varianta pentru femei. Conceput perfect pentru o purtare confortabilă în fiecare zi.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 5 buzunare pentru depozitare
- Potrivire pentru femei
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;