Descriere:
Oferind protectie completa pe parcursul intregii zile, combinezonul Safe-Welder este solutia ideala pentru sudori si muncitorii expusi la caldura. Elasticul lateral oferă purtătorului o potrivire mai confortabilă, iar multiplele buzunare păstrează uneltele și obiectele personale în siguranță.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar suport rigla
- Acces lateral rapid și ușor
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- 4 buzunare pentru depozitare
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (
A1+A2, B1, C1, E2, F1) - EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
Material:
Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări